ナカバヤシ
木製イーゼル(Hタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
色
ナチュラル木目
ナチュラル木目
ダーク木目
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35482027
品番
EZ-201NM
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
本体強度の強いセミノックダウンタイプ。
お好みの高さに調節可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
適合
【適した展示寸法・質量(目安)】
幅/500~700mm
高さ/400~600mm
厚さ/20mm以下
耐荷重/5kg以下
材質
アルダー材
質量(kg)
2
色
ナチュラル木目
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×630×985
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様組立品です。