ナカバヤシ
木製イーゼル(Hタイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
色
ホワイト
ナチュラル木目
ダーク木目
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35482045
品番
EZ-201W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
本体強度の強いセミノックダウンタイプ。
お好みの高さに調節可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
適合
【適した展示寸法・質量(目安)】
幅/500~700mm
高さ/400~600mm
厚さ/20mm以下
耐荷重/5kg以下
材質
アルダー材
質量(kg)
2
色
ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×630×985
注意
※お客様組立品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません