曜日別特売
177766-1 エレクトロタップ・スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 35482526

177766-1 エレクトロタップ・スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 35482526
177766-1 エレクトロタップ・スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 35482526
177766-1 エレクトロタップ・スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 35482526
177766-1 エレクトロタップ・スプライス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 35482526

エレクトロタップ・スプライス

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合電線(mm2)0.18~0.36
内容量1セット(100個)注文コード35482526品番177766-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

エレクトロタップ・スプライスは、単線および撚り線に分岐または貫通タップをつくる、高信頼性の接続子です。耐久性の高いナイロン製の本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製です。電線被覆むきを必要としないセルフ・ストリッピング方式で、電線への取付けも普通のプライヤで簡単に行えます。自動車、娯楽機器、その他数多くの機器配線や保守に、信頼性の高い経済的な作業を可能にします。

適合電線(mm2)0.18~0.36材質(本体)ナイロン、(接触子)錫めっき黄銅製被覆外径(mm)1.0~1.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32629947
2023-02-19
用途: オーディオ取付
SIMPLE ONE

使い勝手が良く、いい品でそれで安い言う事無しです。

対象商品 : 32629947
2019-10-04
用途: 配線加工
自動車・二輪車・自転車関連業

すごく使いやすく100個単位の販売も買いやすいんですが値段をもうちょっと安くしてほしい。

対象商品 : 32629947
2017-06-10
用途: 配線加工時
株式会社ワイズコーポレーション自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

対象商品 : 32629947
2016-01-17
用途: 簡単な配線接続などに使用しています。

単品価格は安い物と比べると高価になりますが、
冬場温度の低い時でも本体の破損なく使用できるので安心して使えてます。

2が参考にしています
対象商品 : 32629947
2016-04-27
用途: 車の配線をまとめる
自動車・二輪車・自転車関連業

便利です。問題なく使えています・。

1が参考にしています
対象商品 : 32629947
2014-07-29
用途: 電装整備

安価で助かります。

対象商品 : 35482526
2014-07-14
用途: 新車仮装整備

扱い易くしかも安価で大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする