artplast
artplast ラタン調ダストボックスW34
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35493634
品番
TAN-7005-34(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,987
販売価格(税別)
¥
9,988
バスケットに入れる
artplast ラタン調ダストボックスW34 ポリプロピレン製の収納ボックスです。ビスを使用して縦や横に連結させて使用することもできます。お洒落なラタン風の樹脂素材が生活感を排除します。
用途
ダストボックス
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.8
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×29×47
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
離島
数量1につき
¥
5,544
/
税込
¥
6,098