17×280mm 六角軸ブルポイント E-Value 35496632

六角軸ブルポイント

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード35496632品番17×280mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途ハツリ 破砕用に。全長(mm)280材質SCM材(クロームモリブデン鋼)軸径(Φmm)17質量(g)420シャンク形状六角軸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35496632
2016-01-19
用途: コンクリートのはつり

あまり多くのはつりが出来なかった。値段相応と言うところか?よって買い増しを6本した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする