曜日別特売
VNC-5712F フィッシュアイ型 12メガピクセル ネットワークカメラ 3年保証付 ビデオセンシング 35497737

代表画像

フィッシュアイ型 12メガピクセル ネットワークカメラ 3年保証付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード35497737品番VNC-5712F
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高解像度で360°全方位撮影を実現
最大12メガピクセルの超高解像度で出力可能
屋外設置可能な防水機構(IP66相当)
レコーダーのフィッシュアイモードを使用することにより4分割等の画像補正可能(フィッシュアイ対応レコーダー:TNV-RH16PW/RH32PW)

用途屋内外付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、 壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、壁面取付用ブラケット、LAN端子防水キャップ仕様Triストリーム形状フィッシュアイ型質量(g)400消費電力(W)9.6(最大)電源DC12V±10%、PoE(802.3af)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×56.5機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり設定範囲Fisheyeモード調整、色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)焦点距離(mm)(レンズ)HD Fisheyeレンズ/f=1.6、F 2.0、(赤外線LED)5互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T )動作温度(℃)-10~50動作湿度(%)90以下(結露しないこと)セキュリティパスワード認証使用場所屋内外シャッタースピード1/5s~1/20000sインターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1/(RS-485)なしプロトコルTCP/IP.HTTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.PPPoE.SMTP.NTP.UPnP.SNMP.HTTPS.FTPRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66相当映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG(Substream)音声入力内蔵マイク画素ピッチ(H×V)(mm)4000×3000フレームレートMainstream:4000×3000@15pfs/3000×3000@25pfs/2560×2560@25pfs/2160×2160@25pfs/1520×1520@25pfs/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs、Substeam:1280x960P@15fps/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs/480×480@25pfs/640□480@15fps、Mobilestream:640□480@15fps/480×480@25pfs画角360°アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1系統、出力1系統音声出力内蔵スピーカー映像出力なし被写体照度(最低)0.01lx/※IR照射時0lx/※映像出力:AGC ON F1.6ダイナミックレンジD-WDR音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711uデジタルノイズリダクション2D/3D DNRイメージセンサー1/2.3型プログレッシブスキャンCMOSリセットボタン有り(リセットケーブル)
注意
※ACアダプターは別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする