曜日別特売
4HLR12-J 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 12V KOITO(小糸製作所) 35501611

電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット リレーキット 12V

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合(ヘッドランプタイプ)4灯式/12V/丸型・角型
(ヘッドランプタイプ)4灯式/12V/丸型・角型
(ヘッドランプタイプ)2灯式/12V/丸型
内容量1個注文コード35501611品番4HLR12-J
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
適合(ヘッドランプタイプ)4灯式/12V/丸型・角型タイプその他種類リレーキット口金その他
注意
※オールグラスシールドビームから電球交換式ヘッドランプユニットへの交換にあたっては、車両に「ライトコントロールリレー(ヘッドランプリレー・ライティングリレー等)が装着されているか必ず確認してください。
※車両に「ライトコントロールリレー(ヘッドランプリレー・ライティングリレー等)が装着されていない場合は、「リレーキット」を必ず使用して下さい。非装着車両にて「リレーキット」を使用しないと、消費電力の増加により異常点灯や、ライトの点灯回路(スイッチ・コード等)の容量不足による焼損等の不具合が発生する恐れがあります。
※角型2灯式の車両には「ライトコントロールリレー(ヘッドランプリレー・ライティングリレー等)」の装着の有無に関係なく「リレーキット」を装着する必要はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 旧車のコスモ4灯に取り付け予定
株式会社川口ヤコウ電装

外側のハーネスではなくて内側のHiビーム用でした 別に外側の2灯用を買わないとダメみたいです 3極カプラーに2極分の配線しかありません

対象商品 : 35501593
2023-07-06
用途: 自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

購入の4日後に1000円値下げされていて悔しかった。
品物はとても良い。

対象商品 : 35501593
2021-08-15
用途: ヘッドライトの修理
医療・福祉・介護関連業

片側のヘッドライトが暗くなったのでリレーハーネスを入れました。さすが小糸の製品です。一発で改善しました。汎用品なので若干の修正が必要でしたが、簡単に取り付けることができました。暗くなるのを待って走ってみましたが、適切な取り付け方をすればハロゲンランプってこんなに明るかったんだと思い知らされました。

2が参考にしています
対象商品 : 35501611
2014-01-31
用途: 旧車のヘッドライト交換の為に使用します。

作りの良さは特筆物です、もしまた必要な時は、使います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする