曜日別特売
ZEN-10C1DR-D-V2 標準LCDタイプCPUユニットZEN omron(オムロン) 35502661

標準LCDタイプCPUユニットZEN

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード35502661品番ZEN-10C1DR-D-V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,100

コンパクトなボディに機能を満載。
リレー、タイマ、カウンタ、タイムスイッチ機能をこれ一台で簡単に実現。
正面の液晶画面と8 つの操作ボタンでラダープログラミングが可能。
拡張ユニット増設で最大I/O点数44点まで拡張可能。10点入出力タイプは、最大34点。必要なI/O点数が足りない場合は、拡張I/Oユニットを3台まで増設可能。
拡張I/Oユニットは幅35mmのスマートサイズ。
エコノミータイプ、通信タイプがシリーズ追加。
ウィークリータイマ機能アップ。(時間精度アップ:月差±15s以下、日渡り動作・パルス動作が可能)
電源仕様はAC100~240VとDC12~24Vの2タイプ。

電源電圧(V)DC12~24入力点数6出力仕様リレー機能操作ボタン、カレンダ・時計アナログ入力あり仕様標準LCDタイプ寸法(mm)70×90質量(g)約300制御方式ストアードプログラム方式ユニット品名CPUユニット出力点数4液晶表示ありプログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式プログラムメモリ容量96行(1行あたり入力系接点×3個+出力系コイル×1個まで)
注意
※RS-232Cシリアルポートがないノートパソコンには、形ZEN-CIF01パソコン接続ケーブルにUSB-シリアル変換ケーブル(オムロン製 形CS1W-CIF31)を接続してご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35502661ZEN-10C1DR-D-V258242416CP2E-N14DR-DZEN-10C1DR-D-V2 CPシリーズ CP2E CPUユニット omron(オムロン) 58242416CPシリーズ CP2E CPUユニットomron(オムロン)1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35502677
2021-04-16
用途: 門扉制御盤用

商品紹介の情報が少ない。電源容量がどれだけ必要か。トランジスタの電流値も表示無い。メーカーのホームページでチェックしないと選べないのは不便。

対象商品 : 35502652
2017-11-16
用途: 多点出力の多機能カレンダータイマ
製造業

現行バージョンはカレンダータイマ機能が付いていて、入力信号と合わせてON-OFF制御できるため、かなり好き放題にプログラムできるのが非常に良いです。パソコン無しでプログラムできるのも良いところですね。

1が参考にしています
対象商品 : 35502686
2016-08-15
用途: ガレージの自動化

端子が弱いので施工に注意です
棒端子対応っぽいですがこの弱さは心配になりますね
機能面は問題なし、プログラム完了で本施工待ちです

対象商品 : 35502661
2013-02-06
用途: 農業機械へ応用(機能の一部自動化)
農・林・水産業

農業機械で使用している為、電源は12Vに限ります。多数ある
PLCの中でも対応している製品はわずかで、貴重な存在です。
プログラムが理解しやすいのも嬉しい。応用範囲が広がります。

2が参考にしています
対象商品 : 35502652
2012-08-26
用途: 機器の自動発停
建設業・工事業

1.感想:機器本体が、コンパクト。
2.改善点:端子台が、電線としては、細すぎたりするので、入る入 らないが多い。
 ユーザマニュアルが別途印刷であること。
3.おすすめポイント:使用例等も記載され、使用後がイメージしや すい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする