07-04-0035 コンパクトLCDサーモメータースティックセンサー付セット(電池駆動式) TAKEGAWA(武川) 35518813

コンパクトLCDサーモメータースティックセンサー付セット(電池駆動式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35518813品番07-04-0035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

コンパクトデザイン。バックライト照明(ホワイトLED)は外部電源を使用します。
外部電源の有無に関わらず本体のスイッチで温度計表示をON/OFFに出来、バッテリーレス車、競技車両にも使用可能。又、6V車12V車に関わらずご使用いただけます。
電源のON/OFFスイッチを装備しております。
不意な電池切れが多かった常時ONの従来品と比べ、電池管理を行い易くなりました。
常に温度計を見る必要がありません!
このスティックセンサーはTAKEGAWAオリジナル形状です。ご使用にはスティックセンサー差込口のある別売のアダプターやボアアップシリンダーが必要です。

適合
(TAKEGAWA製ボアアップシリンダー)
Ape50/100用、XR50/100モタード用、NSF100用、KSR110用ボアアップシリンダー全種
モンキー系Vシリンダー、VAシリンダー装着車両
使用温度範囲(℃)(水温・油温表示)-30~120電源(メーター作動)電池(CR2032)機能最高温度メモリー、摂氏・華氏切替
注意
※回路上、完全には電池消耗を止める事は出来ません。レーシングプラグのご使用やプラグキャップ、ハイテンションコードを純正品以外の物に交換しますとノイズにより作動が不安定になる可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする