曜日別特売
HRS-12S ワーキングランプ 角型 KOITO(小糸製作所) 35519967

HRS-12S ワーキングランプ 角型 KOITO(小糸製作所) 35519967
HRS-12S ワーキングランプ 角型 KOITO(小糸製作所) 35519967

ワーキングランプ 角型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
内容量1個注文コード35519967品番HRS-12S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途トラック・産業車両用定格電圧(V)12定格電力(W)55形状角型光源ハロゲン(H3平端子)耐振性JIS7G級
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。
※ヘッドランプとして使用しないで下さい。
※丸型はJIS4G級、角型はJIS7G級の耐振性能となっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35519985
2015-12-07
用途: 交換の為
自動車・二輪車・自転車関連業

良い感じに交換できました。

対象商品 : 35519967
2015-11-08
用途: 建設機械
農・林・水産業

純正品が壊れたので購入。安くて明るくて良かったです。

対象商品 : 35519985
2013-01-09
用途: 除雪車(ホイールローダ)

既存のヘッドライトが電球だったのでバルブの交換が大変でハロゲンに変更。
サイズが丁度よく、配線が少し長めについており、三極カプラーまでついていたので取替は楽でした。
取付ボルトがもう少し長ければ厚めのゴムパッキンと一緒に取付でき、耐震的にもよかったのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする