曜日別特売
PK-3 ポケット金切ハサミ KAS 35520746

PK-3 ポケット金切ハサミ KAS 35520746
PK-3 ポケット金切ハサミ KAS 35520746
PK-3 ポケット金切ハサミ KAS 35520746

ポケット金切ハサミ

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35520746品番PK-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

折り畳み式で携帯に便利、安全に保管できます。小さいけれど実力派!紙、ペットボトル、スチール缶が切れます。ホルダー付きで携帯に便利。釣りやアウトドアに、リサイクルハサミとしても使えます。

全長×幅W×厚さ(mm)
95×55×80
(折りたたみ時/80×28×8)
全長(mm)95材質ステンレス420-J2質量(g)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-21
用途: 車用の携帯ハサミとして。

正直、値段は高いと思いますが、品質はとても良く、何でもスパスパ切れています。値段以外はとても良い商品です。

対象商品 : 35520746
2020-08-11
用途: クレモナロープのカット

刃の部分を収納出来るので安全にポケットに入れられます。屋外使用してますが錆びませんし、切れ味も満足です。

対象商品 : 35520746
2016-04-28
用途: キャンプ道具として

おおむね皆様のレビューどおりの商品でした、良く切れると思いますが、当方に届いた物は切り始めから切り終わりまでに一か所引っかかりがあり、気になります。またハンドル部分は下地処理が不十分なままメッキしたブツブツ跡がありました。100円ショップの商品よりは質感は高いですが、ビクトリノックスの様な美しさをを期待してはいけません。

1が参考にしています
対象商品 : 35520746
2013-03-21
用途: ガーデニング

小さめのしっかりしたハサミを探してました。
Keyストラップくらいの大きさで、安全に刃の部分を隠すように収納出来て、
ロックを外せばセットするのも簡単です
指を入れる部分が小さいので手の大きな男性にはちょっと無理かも。
携帯用と考えれば充分な機能です
他店よりお安く買えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする