曜日別特売
KH1 ハイ壁土 サンホーム 35527746

KH1 ハイ壁土 サンホーム 35527746
KH1 ハイ壁土 サンホーム 35527746
KH1 ハイ壁土 サンホーム 35527746

ハイ壁土

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード35527746品番KH1
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

上質プランター、壁土、骨材を配合し、屋内の壁の穴の補修や家庭壁の下地作りにご使用下さい。
土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。

仕様砂入り石膏プラスター危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35527746
2021-04-28
用途: 土壁の中塗りに
天理教福島分教会

活着が良いやつと、そうでないものが混じっています。使い勝手は素人には難しいかも知れません。他のものと混合で使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35527746
2020-10-28
用途: 土壁の補修
農・林・水産業

以前にも購入していて使用感想は非常に良い。壁色に合わせた色付きもあっても良いのでは。

2が参考にしています
対象商品 : 35527746
2020-04-30
用途: 古い繊維壁の長押跡の補修に使用
サービス業

素人です。
漆喰を塗るための下地として、古い繊維壁の、長押を撤去した跡に開いてしまった穴の補修に購入。
先に50mmの角材を壁下に空いた空間に合わせて削り、はめこんで大雑把に穴を埋め、その上から水で練って塗りました。
軽いコンクリートのような感触。
片付けを簡単にするため、使い捨てのバケット内容器で練って使いました。
個人的には、金属のヘラ等より、100均の料理用ゴムベラが扱いやすかったです。
乾くとどんどん硬くなっていくので、可能なら、柔らかいうちに多少表面を整えておくと、後が楽そうです。
(ただし、気を付けないと、せっかく塗った面が塊で剥がれ落ちます)
6畳の和室1部屋で6袋程度使用だったので、次回があれば、もう少し大容量版の商品があってもいいかな、と思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 35527746
2020-04-20
用途: 古民家の古壁のねずみ穴やひび割れの補修
教育・研究機関

お手頃な価格で、古壁の穴やひびを簡単に補修できる優れも。加える水の量で柔らかさは調整でき、下地で使う場合は、かなり多めに加えるときれいな下地になる。表面を平滑にした場合、施工時にならしておく必要がある。乾燥後は固くなり簡単には平滑にならない

2が参考にしています
対象商品 : 35527746
2020-07-09
用途: 古い土壁の補修
サービス業

混ぜやすく使いやすかった。色が薄い灰色だったが、回りと似た色で気にならなかった。もう少し大きいサイズがあればよい。

対象商品 : 35527746
2020-01-28
用途: 古民家土壁穴の補修に使用

当初水の配合量に戸惑ったが、慣れれば大きな穴も上手く塞がり
漆喰塗りの下地が出来た。

1が参考にしています
対象商品 : 35527746
2019-08-07
用途: 土壁の補修には万能の商品
農・林・水産業

漆喰が剥がれ、下の土壁もボロボロになっていたので購入。
以前からお気に入りの商品です。これが乾いたら漆喰も綺麗に塗れます。
よく購入使用するので、1Kg入り袋ではなく10kg単位で販売してもらいたい。1kgずつだと結構なお値段にもなりますし…。

1が参考にしています
対象商品 : 35527746
2019-10-07
用途: 土壁の剥離補修に使用しました。
サービス業

土壁の剥離補修に使用しました。
こちらで下地補強した後中塗りで土壁を補修する予定でした。
しかし、指定量を混ぜて使用するも量が少ないですね。
少し硬めに塗って中塗りで仕上げる予定でしたが思わぬ量を使いました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする