曜日別特売
C3010 オフィスコロコロ多用途フロア用テープ ニトムズ 35528071

C3010 オフィスコロコロ多用途フロア用テープ ニトムズ 35528071
C3010 オフィスコロコロ多用途フロア用テープ ニトムズ 35528071
C3010 オフィスコロコロ多用途フロア用テープ ニトムズ 35528071

オフィスコロコロ多用途フロア用テープ

(16件のレビュー)
取扱い終了
テープ幅(mm)187
巻数30周
内容量1箱(3巻)注文コード35528071品番C3010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹綿の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。

用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。アズワン品番1-8076-04材質クッション性粘着加工ポリエチレン巻数30周テープ幅(mm)187トラスコ品番303-5263質量(g)438RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途多用途フロア用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-14
用途: 掃除
株式会社極楽湯サービス業

いつもカーペット掃除に使ってます、大きくてとても使いやすいです

2025-05-28
用途: 便利
その他業種

なかなか、この太さの商品はみつけられませんでした。
コロコロの効果は十分です。

2025-05-20
用途: 作業現場床のゴミ取り

値段が少し高めでコストが掛かってしまいますが、掃除機で取り切れなかった床の細かいゴミを綺麗に取ってくれます。

対象商品 : 33481926
2024-01-24
用途: クリーンルーム更衣時
ネオクリティケア製薬株式会社製造業

更衣後の床清掃にちょうどいいサイズでとても便利です。

対象商品 : 35528071
2021-03-24
用途: 床の掃除用

大きいサイズはなかなか販売されておらず、あってよかったです。糸くずなどが出るためとても重宝しています。

対象商品 : 35528071
2020-03-17
用途: フローリング
株式会社ブルーカンパニーサービス業

フロアー用に購入をしたのですが、差し込んで使う棒?を購入をするのを忘れたので、今日購入をします。開けて見たのですが、静電気の力でくつっくと書かれていたので、早く購入をして試したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33481926
2019-05-05
用途: カーペットや フローリングのほこり取りに
サービス業

今回、カーペットやフローリングのほこりをコロコロ多用途を取り付けて清掃したら、掃除機だとカーペットが吸い付きすぎて取りづらかったのが、簡単に取れ、フローリングもノリ部分が床につくことなくほこりだけ取れ、スッキリしました。

対象商品 : 33481926
2018-10-17
用途: 掃除
株式会社魚谷鉄工所

事務所床の掃除に使っています。
柔らかくて弾力性に優れているので、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする