TY12001 メーター付低床12トンプレス ノーブランド 35528114

メーター付低床12トンプレス

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1台注文コード35528114品番TY12001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

作業台の上などに設置可能な低床タイプ。
ベアリングやブッシュ、プーリーやギヤの脱着をはじめ、シャフト類の曲り修正や芯出し作業などに使用可能。
最大能力12t・ストローク量175mmのメーター付油圧シリンダーと別体式のハンドポンプにより高い作業性を誇ります。
作業用プレート2枚付属。

付属品プレート2枚ストローク(mm)175質量(kg)63能力(t)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1060×500
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき7,500/税込8,250
離島数量1につき7,500/税込8,250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする