先日、軽の車両室内に家具を積む際の養生にも使用したが、硬さが有り丈夫であり、双方への傷つけを防げた。コスパも含めて良い品物だと思います。
厚み充分で耐久性がありそうです
百均のペラペラとは全く違います。安心感が違います。
自宅の中で粉や汚れを防ぎたいときに使って、最後には外で使い倒す予定です。
ハトメも付いているので色々便利に使えそうです。
目的にぴったりで満足です。欲を言えば、幅1.8mがあと50cm長ければ、横方向も裏表完全にカバーできたのですが。
過去に4000#を数回購入していて価格の割りになかなか使えるものでした。今回はあまり陽の当たらないところに使用しますので当品にしてみました。他の方も書かれていましたが少し硬いようですが十分な耐久性もありそうでこれから期待です。
質感が高く、昔ながらの「ブルーシート」とは別物です。高耐候に期待できます。
#3000メッシュのブルーシートとてホームセンターでも調達出来ない事は無いが、一間の正方形が常時在庫されているかは疑問。
モノタロウではこのサイズがいつでも買えるので助かっている。