曜日別特売
6630730 TBS-80用バンドソー 京セラインダストリアルツールズ 35562895

6630730 TBS-80用バンドソー 京セラインダストリアルツールズ 35562895
6630730 TBS-80用バンドソー 京セラインダストリアルツールズ 35562895
6630730 TBS-80用バンドソー 京セラインダストリアルツールズ 35562895
6630730 TBS-80用バンドソー 京セラインダストリアルツールズ 35562895

TBS-80用バンドソー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード35562895品番6630730
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途木工用長さ(mm)1445厚さ(mm)0.36幅(mm)6.35仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/150~1500トラスコ品番450-9447適合本体TBS-801インチ当たり山数6
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35562895
2024-04-08
用途: 木のおもちゃの作成に使用
建設業・工事業

刃的には、よく切れるのですが刃の溶接部分より良く切断されることが良く発生する。
溶接部分から切断されたときに修理できる方法があると嬉しいのですが

対象商品 : 35562895
2020-05-05
用途: 茶托の丸切等
製造業

直線も丸も気持ちよくよく切れる、次には厚板切の刃が欲しいと
思ってます。

対象商品 : 35562895
2018-09-20
用途: 主に玩具製作 切断面良い 音振動も少なく安全度高く使いやすいです!

私の工作範囲には十分な耐久性あり 有り難いです。
切断幅も80mmと十分あり殆どTBS80のみで切断できて、一台でオールマイティだ

対象商品 : 35562895
2017-08-08
用途: 単純に細工(exほぞ)や、切断に使用。
サービス業

えええよ。ホンマに良く切れるし、重宝しています。作業台(3m)の上には、バンドソーとベルトサンダーおよび丸のこを並べて作業が楽しく出来ています。

対象商品 : 35562895
2017-07-10
用途: 厚さ12ミリ程度の杉板で直径17cm~20cmの円切り

円切り用の刃は弱くて切れやすく職業用には使用できないから直線切り刃を使用しています。上記程度の円切りは直線切りで十分使用可能です
もっと本体の性能と鋸刃のバランスを考慮した充実を期待する
結論 刃の強度が足りない。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 35562895
2015-06-17
用途: 趣味工作・日常都度必要に応じ適用
ミムラ

過去に他社製品も使用していますが、当該リョウビ刃は、折れやすくイマイチです、強度粘りを加工技術革新してほしいものです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする