HF136 安全保護メガネ スポーティ・硬化処理 二眼型 モノタロウ 35563175

HF136 安全保護メガネ スポーティ・硬化処理 二眼型 モノタロウ 35563175
HF136 安全保護メガネ スポーティ・硬化処理 二眼型 モノタロウ 35563175
モノタロウ

安全保護メガネ スポーティ・硬化処理 二眼型

(67件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1個注文コード35563175品番HF136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。
耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大15mm)
UV385(99.9%カット)機能付き。

仕様強化処理、UV防止、保護フィルム付、伸縮タイプ機能レンズ硬化処理、UVカット形状二眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート材質(テンプル部)ナイロン樹脂レンズ硬化処理質量(g)約32規格ANSI規格品(Z87.1)材質(フレーム)ナイロン調整機能長さ調整可
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35563175
2020-02-26
用途: 音響機材の設備設置やメンテナンス(工具を用いた木材加工などもあり)
教育・研究機関

別の方も書いていたが、正面が歪んでみえて、真っ直ぐ歩くのに支障が出たりする。機材の運搬などだと危険に感じて、5分で使用を止めた。一方で、日常の花粉などの対策になると普段使いをしている者もいる。(「お洒落」とスーパーの店員さんに言われたらしい)私自身は、これを装着して真っ直ぐ歩くのは困難。コンタクトをしているせいかも知れないが。また、枝の部分がアジャストしにくい。緩くて動きやすいため、外すたびに調整して掛ける必要があって不便だ。また、枝の部分にプラスチックのケバによるトゲがあり、危ない。枝が耳の横に当たってスレて痛いこともあり、材質と強度の検討を促す。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございません。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 35563175
2020-02-16
用途: 機械のメンテナンス他

上部の作業にゴミ等が目に入らないように、使用しています。価格も安いので・・少々の傷がついたら交換しちゃえます。

対象商品 : 35563175
2020-01-06
用途: 農作業

木片の衝突で表面にキズが付いた。
硬化処理とは言い難い。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
品質改善に努めます。

対象商品 : 35563175
2020-04-13
用途: 切削加工時
自動車・二輪車・自転車関連業

まずレンズはかけるまでもなく覗くだけでわかるくらい歪んでいる
次にフレームも歪んでいて側頭部に当たる部分がずれており、売りであろうフレーム長調整が生かされず違和感だらけで安物買いの銭失いを体現したような商品
これを使うくらいなら傷だらけの更新前に使っていた保護眼鏡の方がまだマシ

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ありません。今後の開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35563175
2019-06-11
用途: 農作業(草刈)など
農・林・水産業

視界が広く、軽量のため付けていて違和感がない。大変満足している。

対象商品 : 35563175
2019-06-08
用途: 塗装作業時

この安全保護メガネを使用すると、塗料の飛散があった場合に目を保護してくれます。

対象商品 : 35563175
2019-05-31
用途: 山菜取り・草刈り用
yasuharaエンジニアリング

未だ使用して間もないので、曇り具合は分かりません。が、顔にフィットします。安いのでいいと思います。

対象商品 : 35563175
2019-05-30
用途: 山菜採り・草刈りに使用。
yasuharaエンジニアリング

まだ少ししか使ってないので、曇り具合は分かりません。顔にはフイットします。UVカットだし、安いのでいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする