曜日別特売
BR514-032U-MB-BL HGブルロンホーキ CONDOR(山崎産業) 35563981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR514-032U-MB-BL HGブルロンホーキ CONDOR(山崎産業) 35563981
BR514-032U-MB-BL HGブルロンホーキ CONDOR(山崎産業) 35563981
BR514-032U-MB-BL HGブルロンホーキ CONDOR(山崎産業) 35563981
BR514-032U-MB-BL HGブルロンホーキ CONDOR(山崎産業) 35563981
BR514-032U-MB-BL HGブルロンホーキ CONDOR(山崎産業) 35563981
BR514-032U-MB-BL HGブルロンホーキ CONDOR(山崎産業) 35563981
BR514-032U-MB-BL HGブルロンホーキ CONDOR(山崎産業) 35563981
BR514-032U-MB-BL HGブルロンホーキ CONDOR(山崎産業) 35563981

HGブルロンホーキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ブルー
内容量1ケース(10本)注文コード35563981品番BR514-032U-MB-BL
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

耐久性が高く水に強いPBT毛です。毛の色までカラーリングすることにより、万一毛が抜けた場合でも、工程の特定が用意です。

材質
(ハンドル)ステンレスパイプ、
(甲)ポリプロピレン(PP)、
(グリップ)ポリプロピレン(PP)、
(毛)PBT
種類自在ホウキ全長(mm)約1360トラスコ品番370-0739幅(mm)約340ブルー質量(g)約420毛丈(mm)約40繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650

商品説明動画

HGブルロン HGアーバンチリトリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35564024
2016-11-29
用途: 工場内の清掃
株式会社大西食品

ブラシの腰が強く、へたれない。
ブラシと棒の継手部分がもっと強ければいいのに…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする