MO517-000U-MB-R HGワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35564505

※セット例

MO517-000U-MB-R HGワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35564505
MO517-000U-MB-R HGワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35564505
MO517-000U-MB-R HGワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35564505
MO517-000U-MB-R HGワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35564505
MO517-000U-MB-R HGワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35564505
MO517-000U-MB-R HGワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35564505
MO517-000U-MB-R HGワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35564505
MO517-000U-MB-R HGワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35564505
MO517-000U-MB-R HGワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35564505
MO517-000U-MB-R HGワイドフレッシュモップ CONDOR(山崎産業) 35564505

HGワイドフレッシュモップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
レッド
内容量1ケース(10本)注文コード35564505品番MO517-000U-MB-R
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

床面・壁面清掃拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。

材質
(ハンドル)ステンレスパイプ、
(プレート)ポリプロピレン(PP)
全長(mm)約1340質量(g)約620レッドプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)約415×90繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする