CONDOR(山崎産業)
HSワイドモップ60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
色
イエロー
グリーン
レッド
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
35564593
品番
MO511-060U-MB-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥93,000
消毒液、ワックス塗布や水拭き作業に適したモップ。ワイドなので作業が効率的です。
材質
(ハンドル)ステンレスパイプ、
(プレート)ステンレス
幅(mm)
約600
全長(mm)
約1555
色
イエロー
トラスコ品番
380-9935
質量(g)
約1150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650