曜日別特売
GR7 短冊型標識(縦) 日本緑十字社 35565731

短冊型標識(縦)

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容使用禁止
使用禁止
危険
高電圧危険
高圧危険
高熱危険
通行禁止
立入禁止
係員以外立入禁止
手袋使用禁止
禁煙
構内禁煙
火気注意
危険注意
高圧送電中
火の用心
消火器置場
消火栓
関係者以外の立入を禁ず
防火管理者
火元取扱責任者
点検責任者
取扱責任者
責任者
足もとに注意
頭上に注意
昇降注意
開閉注意
開口部注意
感電注意
保護帽をかぶらない方の入場お断り
安全第一
整理整頓
使った器具は必ず元の場所へ
高所作業は安全帯着用
安全確認
一時停止
構内徐行
作業員出入口
喫煙所
駐車お断り
修理中
貼紙厳禁
土足厳禁
開放厳禁
医薬用外毒物
手をふれるな
スイッチを入れるな
運転中
停止中
運転禁止
点検中
自動運転中
作業中立入禁止
節電
高温注意
あぶない
さわるな
動くぞ!
清掃中
指差呼称
点検確認
車に注意
アースを確実にとれ
安全帯をつけろ
あぶないからはいってはいけません
飲料不適
開閉厳禁
火気使用許可証
稼働中
救急箱
危険物持込禁止
高温危険
高熱注意
故障中
場内禁煙
修理中使用禁止
担架
調整中
点検作業中
入槽作業中
非常スイッチ
非常ベル
落下物注意
関係者以外立入禁止
駐車禁止
駐車御遠慮下さい
出入口に付き駐車禁止
消火器
火気厳禁
酸欠危険
火元責任者
管理責任者
工事中
送電中
修理中 スイッチを入れるな
修理中 送電するな
修理中 手をふれるな
修理中 始動するな
点検中 スイッチを入れるな
点検中 操作禁止 担当者
材質ラミプレート
内容量1枚注文コード35565731品番GR7
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
文字内容使用禁止材質ラミプレート寸法(mm)360×120×1トラスコ品番814-8984質量(g)60日本緑十字社品番093007
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35565896
2019-01-09
用途: 屋外に掲示

標識の消火栓の縦型があまりなかったのですがモノタロウさんにあり助かりました。
両面テープが付いていなかったので、★4つです。

対象商品 : 02525196
2016-06-23
用途: 現場の注意喚起
建設業・工事業

価格が安い割に作りがしっかりしているので大変満足しております。

対象商品 : 02525257
2015-02-19
用途: 危険物倉庫の注意喚起表示として

サイズ・色・字体・価格の全てに満足しています。
直射日光に当たる屋外での使用となりますが、半年経過した現在退色はありません。
これまでは、同じ様なデザインをラミネートで作成していましたが、耐久性が低く、半年程度で劣化していました。
とても気に入っているので、今後も継続購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする