曜日別特売
GR11 短冊型標識(縦) 日本緑十字社 35565756

短冊型標識(縦)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容手袋使用禁止
手袋使用禁止
危険
高電圧危険
高圧危険
高熱危険
使用禁止
通行禁止
立入禁止
係員以外立入禁止
禁煙
構内禁煙
火気注意
危険注意
高圧送電中
火の用心
消火器置場
消火栓
関係者以外の立入を禁ず
防火管理者
火元取扱責任者
点検責任者
取扱責任者
責任者
足もとに注意
頭上に注意
昇降注意
開閉注意
開口部注意
感電注意
保護帽をかぶらない方の入場お断り
安全第一
整理整頓
使った器具は必ず元の場所へ
高所作業は安全帯着用
安全確認
一時停止
構内徐行
作業員出入口
喫煙所
駐車お断り
修理中
貼紙厳禁
土足厳禁
開放厳禁
医薬用外毒物
手をふれるな
スイッチを入れるな
運転中
停止中
運転禁止
点検中
自動運転中
作業中立入禁止
節電
高温注意
あぶない
さわるな
動くぞ!
清掃中
指差呼称
点検確認
車に注意
アースを確実にとれ
安全帯をつけろ
あぶないからはいってはいけません
飲料不適
開閉厳禁
火気使用許可証
稼働中
救急箱
危険物持込禁止
高温危険
高熱注意
故障中
場内禁煙
修理中使用禁止
担架
調整中
点検作業中
入槽作業中
非常スイッチ
非常ベル
落下物注意
関係者以外立入禁止
駐車禁止
駐車御遠慮下さい
出入口に付き駐車禁止
消火器
火気厳禁
酸欠危険
火元責任者
管理責任者
工事中
送電中
修理中 スイッチを入れるな
修理中 送電するな
修理中 手をふれるな
修理中 始動するな
点検中 スイッチを入れるな
点検中 操作禁止 担当者
材質ラミプレート
内容量1枚注文コード35565756品番GR11
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
文字内容手袋使用禁止材質ラミプレート寸法(mm)360×120×1トラスコ品番814-8986質量(g)60日本緑十字社品番093011
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35565896
2019-01-09
用途: 屋外に掲示

標識の消火栓の縦型があまりなかったのですがモノタロウさんにあり助かりました。
両面テープが付いていなかったので、★4つです。

対象商品 : 02525196
2016-06-23
用途: 現場の注意喚起
建設業・工事業

価格が安い割に作りがしっかりしているので大変満足しております。

対象商品 : 02525257
2015-02-19
用途: 危険物倉庫の注意喚起表示として

サイズ・色・字体・価格の全てに満足しています。
直射日光に当たる屋外での使用となりますが、半年経過した現在退色はありません。
これまでは、同じ様なデザインをラミネートで作成していましたが、耐久性が低く、半年程度で劣化していました。
とても気に入っているので、今後も継続購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする