日本緑十字社
短冊形標識(横)
(2件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
高熱注意
注意
安全通路
開口部注意
救急箱
工具置場
高熱注意
担架
通り抜け禁止
保護具保管場所
指差確認
駐車禁止
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35567165
品番
GR184
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
文字内容
高熱注意
材質
ラミプレート
トラスコ品番
814-9082
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
120×360
質量(g)
60
日本緑十字社品番
093184