日本緑十字社
スイッチ関係 マグネ命札
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
文字内容
故障中
使用中
運転禁止
立入禁止
使用禁止
操作禁止
送電禁止
手をふれるな
スイッチ入れるな
点検中
修理中
故障中
始動するな
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35567463
品番
MG-11
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
表示板全体がマグネットになっています。
文字内容
故障中
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
250×80
区分
スイッチ関係
トラスコ品番
814-8935
質量(g)
55
取付方式
マグネット
日本緑十字社品番
086011