日本緑十字社
スイッチ関係 マグネ命札
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
文字内容
始動するな
使用中
運転禁止
立入禁止
操作禁止
送電禁止
手をふれるな
スイッチ入れるな
点検中
修理中
故障中
始動するな
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35567472
品番
MG-19
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
表示板全体がマグネットになっています。
文字内容
始動するな
材質
樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
250×80
区分
スイッチ関係
トラスコ品番
814-8943
質量(g)
55
取付方式
マグネット
日本緑十字社品番
086019