曜日別特売
バッジ207 バッジ 七宝焼 裏ピン式 20mm丸 日本緑十字社 35568111

バッジ207 バッジ 七宝焼 裏ピン式 20mm丸 日本緑十字社 35568111
バッジ207 バッジ 七宝焼 裏ピン式 20mm丸 日本緑十字社 35568111

バッジ 七宝焼 裏ピン式 20mm丸

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個文字内容火元責任者日本緑十字社品番138207注文コード35568111品番バッジ207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
文字内容火元責任者日本緑十字社品番138207仕様七宝焼、裏ピン付トラスコ品番814-9646材質質量(g)4取付方式安全ピン寸法(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35568075
2019-12-16
用途: 職場巡回時に作業服に付けて回ります。
製造業

20ミリは少し小さかったので,30㎜にすればよかったと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする