曜日別特売
バッジ213 バッジ 七宝焼 裏ピン式 20mm丸 日本緑十字社 35568172

バッジ213 バッジ 七宝焼 裏ピン式 20mm丸 日本緑十字社 35568172
バッジ213 バッジ 七宝焼 裏ピン式 20mm丸 日本緑十字社 35568172

バッジ 七宝焼 裏ピン式 20mm丸

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個文字内容安全衛生責任者日本緑十字社品番138213注文コード35568172品番バッジ213
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
文字内容安全衛生責任者日本緑十字社品番138213仕様七宝焼、裏ピン付トラスコ品番814-9652材質質量(g)4取付方式安全ピン寸法(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35568075
2019-12-16
用途: 職場巡回時に作業服に付けて回ります。
製造業

20ミリは少し小さかったので,30㎜にすればよかったと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする