曜日別特売
バッジ309 バッジ 七宝焼 裏ピン式 30mm丸 日本緑十字社 35568294

バッジ309 バッジ 七宝焼 裏ピン式 30mm丸 日本緑十字社 35568294
バッジ309 バッジ 七宝焼 裏ピン式 30mm丸 日本緑十字社 35568294

バッジ 七宝焼 裏ピン式 30mm丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容特化物 作業主任者 特定化学物質等
内容量1個注文コード35568294品番バッジ309
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
文字内容特化物 作業主任者 特定化学物質等仕様七宝焼、裏ピン付材質質量(g)10取付方式安全ピン寸法(Φmm)30日本緑十字社品番138309
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする