曜日別特売
管401小 JIS配管識別明示ステッカー 蒸気関係 日本緑十字社 35570631

JIS配管識別明示ステッカー 蒸気関係

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10枚)注文コード35570631品番管401小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
仕様
蒸気関係
裏面離けい紙付
文字内容蒸気材質アルミステッカー寸法(mm)80×40色(マンセル値)7.5R 3/6日本緑十字社品番183401

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35570631管401小89915707HT-401M管401小 JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係 日本緑十字社 89915707JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係日本緑十字社1組(10枚)
999
税込1,099
色は同じではありません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする