日本緑十字社
JIS配管識別明示ステッカー 蒸気関係
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35570726
品番
管403中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,500
仕様
蒸気関係
裏面離けい紙付
文字内容
ドレーン
材質
アルミステッカー
寸法(mm)
120×60
色(マンセル値)
7.5R 3/6
日本緑十字社品番
182403
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35570726
管403中
89915287
HT-403L
JIS配管識別明示ステッカー<タテタイプ> 蒸気関係
日本緑十字社
1組(10枚)
¥
1,698
税込
¥
1,868
色は同じではありません