曜日別特売
胸23 ワッペン 日本緑十字社 35573045

ワッペン

(4件のレビュー)
取扱い終了
文字内容TQC強調月間
安全衛生責任者
安全衛生推進員
安全衛生委員
安全当番
安全パトロール
フォークリフト運転者
安全衛生推進者
5S運動実施中
総括
総括 安全衛生管理者
統括 安全衛生責任者
安全委員
安全週番
安全推進員
安全担当者
安全管理者
作業主任者
安全衛生管理者
元方 安全衛生管理者
交通安全
4S運動実施中
内容量1枚注文コード35573045品番胸23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
文字内容TQC強調月間寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×60×0.7材質軟質ラミ仕様安全ピン付トラスコ品番814-9468区分安全保安用品取付方式安全ピン日本緑十字社品番126023
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02533474
2019-01-13
用途: 安全パトロール
建設業・工事業

協力会社の方も含めてパトロールするので数が必要ですが、価格が手頃なので大量に購入できました。見た目も゚スッキリしたデザインで気に入っています。

対象商品 : 02533492
2017-05-22
用途: 社内の安全衛生委員に任命されているため、作業現場(梱包・港湾)立会時
運輸・通信業

作業着のポケット、又は袖の付けれて、雨濡れにも強い

対象商品 : 02533474
2013-04-19
用途: 工事の安全パトロール時にパトロール員が胸に取付る
古河電池株式会社建設業・工事業

まだ、実際の使用には至らずですが、
実物を見てよい商品と思っています。

対象商品 : 02533501
2008-07-08
用途: 社員の意識向上

材質がやや、やわらかい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする