日本緑十字社
責任者氏名標識 (スチール)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
文字内容
取締責任者
注文コード
35573185
品番
差C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
文字内容・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
名札差込み式
白札付
文字内容
取締責任者
種別
氏名標識
材質
スチール(メラミン焼付)
区分
責任者氏名
穴寸法(Φmm)
3.5×4
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
300×100(山型)