曜日別特売
札-207 スイッチ関係 命札 日本緑十字社 35573422

 

札-207 スイッチ関係 命札 日本緑十字社 35573422
札-207 スイッチ関係 命札 日本緑十字社 35573422

スイッチ関係 命札

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
文字内容修理中 使用禁止
修理中 使用禁止
投入禁止
送電禁止
運転禁止
使用禁止
操作禁止
修理中 さわるな
修理中 スイッチ入れるな
修理中 操作禁止
修理中 始動するな
修理中 手をふれるな
修理中 送電するな
修理中 運転禁止
さわるな
スイッチ入れるな
点検中 スイッチ入れるな
点検中 始動するな
点検中 手をふれるな
点検中 送電するな
点検中 さわるな
点検中 運転禁止
点検中 使用禁止
点検中 操作禁止
内容量1枚注文コード35573422品番札-207
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
文字内容修理中 使用禁止材質ラミプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×90×2仕様両面印刷トラスコ品番814-8879質量(g)38取付方式上部穴1穴寸法(Φmm)5×1日本緑十字社品番085207
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02524051
2022-01-19
用途: 現場作業時

見やすく分かりやすいので、現場で標示するのに最適。

対象商品 : 02524024
2022-03-25
用途: 電気の年次点検、設備のメンテナンスなど
堀田電気管理事務所サービス業

日付が書けるところがあれば、最高です、紐もつけてくれればよかった。

対象商品 : 02524051
2018-09-01
用途: 築炉作業
建設業・工事業

見易くて良かったが予想外に大きかった。紐も付いてれば言う事なしですが・・・

対象商品 : 02524051
2017-03-01
用途: 機械のメンテナンス時、遮断したブレーカに取り付ける
建設業・工事業

良いところ   :どこから見ても目立つ
イマイチなところ:大きすぎた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする