曜日別特売
実V 実用標識 日本緑十字社 35573562

実用標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容車幅制限 M
内容量1枚注文コード35573562品番実V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
文字内容車幅制限 M材質スチール(メラミン焼付)厚さ(mm)0.7寸法(mm)300×1200穴寸法(Φmm)5×6仕様5mmΦ穴×6・山型種別実用標識
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする