※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
組標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
火気厳禁
火気厳禁
構内禁煙
安全第一
整理整頓
寸法(mm)
600×600
450×450
600×600
900×900
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
35573754
品番
組40A中
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
文字内容
火気厳禁
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
600×600
穴寸法(Φmm)
6×4
トラスコ品番
814-9585
材質
スチール(メラミン焼付)
質量(kg)
7
日本緑十字社品番
134205
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。