曜日別特売
組50A中 組標識 日本緑十字社 35573815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組50A中 組標識 日本緑十字社 35573815
組50A中 組標識 日本緑十字社 35573815

組標識

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
文字内容安全第一
寸法(mm)600×600
内容量1セット注文コード35573815品番組50A中
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
文字内容安全第一厚さ(mm)0.6寸法(mm)600×600穴寸法(Φmm)6×4トラスコ品番814-9583材質スチール(メラミン焼付)質量(kg)8.8日本緑十字社品番134201
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする