※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
組標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
文字内容
安全第一
火気厳禁
構内禁煙
安全第一
整理整頓
寸法(mm)
900×900
450×450
600×600
900×900
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
35573824
品番
組50A大
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
文字内容
安全第一
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
900×900
穴寸法(Φmm)
6×4
トラスコ品番
814-9579
材質
スチール(メラミン焼付)
質量(kg)
19.5
日本緑十字社品番
134101
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません