※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
組標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
文字内容
整理整頓
火気厳禁
構内禁煙
安全第一
整理整頓
寸法(mm)
600×600
450×450
600×600
900×900
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
35573842
品番
組50B中
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
文字内容
整理整頓
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
600×600
穴寸法(Φmm)
6×4
トラスコ品番
814-9584
材質
スチール(メラミン焼付)
質量(kg)
8.8
日本緑十字社品番
134202
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。