曜日別特売
組50B大 組標識 日本緑十字社 35573851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組50B大 組標識 日本緑十字社 35573851
組50B大 組標識 日本緑十字社 35573851

組標識

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
文字内容整理整頓
寸法(mm)900×900
内容量1セット注文コード35573851品番組50B大
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
文字内容整理整頓厚さ(mm)0.6寸法(mm)900×900穴寸法(Φmm)6×4トラスコ品番814-9580材質スチール(メラミン焼付)質量(kg)19.5日本緑十字社品番134102
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする