※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
組標識
商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容
交通安全
火気厳禁
構内禁煙
安全第一
整理整頓
寸法(mm)
600×600
450×450
600×600
900×900
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
35573876
品番
組50C中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
文字内容
交通安全
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
600×600
穴寸法(Φmm)
6×4
材質
スチール(メラミン焼付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。