曜日別特売
組50E小 組標識 日本緑十字社 35573894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組50E小 組標識 日本緑十字社 35573894
組50E小 組標識 日本緑十字社 35573894

組標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容保護具着用
寸法(mm)450×450
内容量1セット注文コード35573894品番組50E小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
文字内容保護具着用厚さ(mm)0.5寸法(mm)450×450穴寸法(Φmm)3.5×4材質スチール(メラミン焼付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする