※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組50E中 組標識 日本緑十字社 35573903 組50E中 組標識 日本緑十字社 35573903

組標識

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 文字内容保護具着用 注文コード35573903 品番組50E中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は文字内容・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る
文字内容保護具着用 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)600×600 穴寸法(Φmm)6×4 材質スチール(メラミン焼付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする