日本緑十字社
騒音管理標識(PET)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法(mm)
80×240
80×240
150×240
文字内容
騒音管理区分Ⅲ
騒音管理区分Ⅱ
耳栓着用
耳栓着用 騒音管理区分Ⅱ
騒音管理区分Ⅲ
イヤーマフ着用
イヤーマフ着用 騒音管理区分Ⅲ
耳栓着用 騒音管理区分Ⅲ
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
35573946
品番
騒音-3C
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
文字内容
騒音管理区分Ⅲ
仕様
裏面離けい紙付
トラスコ品番
814-8476
材質
PETステッカー
寸法(mm)
80×240
色
ピンク
質量(g)
30
取付方式
裏面離けい紙付
日本緑十字社品番
030033