曜日別特売
騒音-3E 騒音管理標識(PET) 日本緑十字社 35573964

騒音管理標識(PET)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法(mm)150×240
文字内容イヤーマフ着用 騒音管理区分Ⅲ
内容量1パック(5枚)注文コード35573964品番騒音-3E
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
文字内容イヤーマフ着用 騒音管理区分Ⅲ仕様裏面離けい紙付トラスコ品番814-8478材質PETステッカー寸法(mm)150×240ピンク質量(g)54取付方式裏面離けい紙付日本緑十字社品番030035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする