曜日別特売
貼57 ステッカー標識 縦型 日本緑十字社 35574567

ステッカー標識 縦型

(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容非常口
内容量1パック(10枚)注文コード35574567品番貼57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
文字内容非常口寸法(mm)360×90仕様裏面離けい紙付トラスコ品番814-8612材質ユポステッカー質量(g)100取付方式ステッカー日本緑十字社品番047057
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02522922
2013-12-12
用途: 工場内に使用
株式会社イモト鉄工

矢印のあるステッカーがたくさんありますが、矢印なしのステッカーを探していたので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする