貼矢45 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 35574725

 

貼矢45 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 35574725
貼矢45 配管識別方向表示ステッカー 日本緑十字社 35574725

配管識別方向表示ステッカー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
暗い赤(マンセル値:7.5R 3/6)
暗い赤(マンセル値:7.5R 3/6)
赤(マンセル値:7.5R 4/15)
薄い黄赤(マンセル値:2.5YR 7/6)
黄赤(マンセル値:2.5R 6/14)
茶(マンセル値:7.5YR 5/6)
薄い黄(マンセル値:2.5Y 8/6)
青(マンセル値:2.5PB 5/8)
灰紫(マンセル値:2.5P 5/5)
赤紫(マンセル値:2.5RP 4/12)
黒(マンセル値:N1)
寸法(mm)25×200×55×65
内容量1パック(10枚)注文コード35574725品番貼矢45
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
取付方式ステッカー材質アルミステッカー仕様裏面離けい紙付きトラスコ品番815-0972寸法(mm)25×200×55×65暗い赤(マンセル値:7.5R 3/6)質量(g)18日本緑十字社品番193145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35574716
2017-09-27
用途: ジャッキアップポイントに

ステッカーでは耐久性が無いので、アルミ製の物を探していました。大きさと質の良さに感激です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする