日本緑十字社
配管識別方向表示ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
薄い黄(マンセル値:2.5Y 8/6)
薄い黄(マンセル値:2.5Y 8/6)
薄い黄(マンセル値:2.5Y 8/6)
赤(マンセル値:7.5R 4/15)
暗い赤(マンセル値:7.5R 3/6)
薄い黄赤(マンセル値:2.5YR 7/6)
黄赤(マンセル値:2.5R 6/14)
茶(マンセル値:7.5YR 5/6)
青(マンセル値:2.5PB 5/8)
灰紫(マンセル値:2.5P 5/5)
赤紫(マンセル値:2.5RP 4/12)
黒(マンセル値:N1)
寸法(mm)
25×200×55×65
25×200×55×65
15×100×30×40
10×70×20×25
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35574847
品番
貼矢61
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
裏面離けい紙付き
トラスコ品番
815-0976
寸法(mm)
25×200×55×65
色
薄い黄(マンセル値:2.5Y 8/6)
質量(g)
18
日本緑十字社品番
193161