日本緑十字社
配管識別方向表示ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
黒(マンセル値:N1)
黒(マンセル値:N1)
黒(マンセル値:N1)
赤(マンセル値:7.5R 4/15)
暗い赤(マンセル値:7.5R 3/6)
薄い黄赤(マンセル値:2.5YR 7/6)
黄赤(マンセル値:2.5R 6/14)
茶(マンセル値:7.5YR 5/6)
薄い黄(マンセル値:2.5Y 8/6)
青(マンセル値:2.5PB 5/8)
灰紫(マンセル値:2.5P 5/5)
赤紫(マンセル値:2.5RP 4/12)
寸法(mm)
10×70×20×25
25×200×55×65
15×100×30×40
10×70×20×25
全30種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
35574987
品番
貼矢80
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
裏面離けい紙付き
トラスコ品番
815-1025
寸法(mm)
10×70×20×25
色
黒(マンセル値:N1)
質量(g)
3
日本緑十字社品番
193480