曜日別特売
特15-13B バルブ開閉札 三角 日本緑十字社 35575127

バルブ開閉札 三角

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字内容
内容量1枚注文コード35575127品番特15-13B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
文字内容寸法(mm)100×100(三角)穴寸法(Φmm)5×1仕様両面印刷材質ラミPET厚さ(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする