特15-55A バルブ開閉札 三角 日本緑十字社 35575321

特15-55A バルブ開閉札 三角 日本緑十字社 35575321
特15-55A バルブ開閉札 三角 日本緑十字社 35575321

バルブ開閉札 三角

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
文字内容常時 開
内容量1枚注文コード35575321品番特15-55A
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
文字内容常時 開寸法(mm)60×60(三角)穴寸法(Φmm)4×1仕様両面印刷トラスコ品番814-9769材質ラミPET厚さ(mm)2質量(g)6取付方式日本緑十字社品番153031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする